Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - KOPEX 7TCA297120R0138 SCHUTZROHR VERZINKT. STAHL LFH 25MM/SCHW


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464986
Hersteller:
     ABB - KOPEX
Herst.-Nr.:
     7TCA297120R0138
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: EXLT
  • Außendurchmesser: -
  • Beschichtung: LFH (geringe Brandgefahr)
  • Kabelrohrfarbe: Schwarz
  • Kabelrohrmaterial: Stahl, verzinkt
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr stahl, elektroinstallationsrohr, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, konfektionierte, rohre, ABB - KOPEX, 7TCA297120R0138, 3464986, 346-4986
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 516,44*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 51,644* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 649,32*
    € 772,69
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 641,18*
    € 763,00
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 594,04*
    € 706,91
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 557,55*
    € 663,48
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 516,44*
    € 614,56
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.