Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - KOPEX EXLT0530 SCHUTZROHR VERZINKT. STAHL LFH 25MM/SCHW


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464987
Hersteller:
     ABB - KOPEX
Herst.-Nr.:
     EXLT0530
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: EXLT
  • Außendurchmesser: -
  • Beschichtung: LFH (geringe Brandgefahr)
  • Kabelrohrfarbe: Schwarz
  • Kabelrohrmaterial: Stahl, verzinkt
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr stahl, elektroinstallationsrohr, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, konfektionierte, rohre, ABB - KOPEX, EXLT0530, 3464987, 346-4987
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.859,65*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 61,98834* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 2.295,63*
    € 2.731,80
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 2.228,30*
    € 2.651,68
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 2.041,27*
    € 2.429,11
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.892,22*
    € 2.251,74
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 1.859,65*
    € 2.212,98
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.