Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 205342-5128 BUCHSENKONTAKT, CRIMPBAR, 26-24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3470887
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     205342-5128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Gold
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihe Pico-Lock 205341 von Molex
  • Produktpalette: Pico-Lock 205342
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 24 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 205342-5128, 3470887, 347-0887
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13000
    Frei Haus
    ab € 0,09024*
    € 0,11688*
    Lager 139
    nicht lagernd
    13000
    Frei Haus
    ab € 0,0907*
    € 0,1299*
    10
    € 5,95*
    ab € 0,0854*
    € 0,2183*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 13000 Stück
    € 0,1299*
    € 0,15458
    pro Stück
    ab 39000 Stück
    € 0,1136*
    € 0,13518
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0907*
    € 0,10793
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 13.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 13000 Stück ( entspricht € 1.688,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.