Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA BLM31KN121SH1L FERRITPERLE, AEC-Q200, 1206, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3471150
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31KN121SH1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: EMIFIL BLM31KN Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [Metrisch 3216]
  • DC-Nennstrom: 6 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.009 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 120 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BLM31KN121SH1L, 3471150, 347-1150
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,0816*
    € 0,1012*
    Lager 139
    27760
    5
    € 14,99*
    ab € 0,1006*
    € 0,3579*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,118*
    € 0,382*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3579*
    € 0,4259
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2787*
    € 0,33165
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2187*
    € 0,26025
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1844*
    € 0,21944
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1576*
    € 0,18754
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1302*
    € 0,15494
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1232*
    € 0,14661
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,1208*
    € 0,14375
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1189*
    € 0,14149
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,1006*
    € 0,11971
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,7895* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.