Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 11 716-50-7-4/003 -E HF-KOAX-STECKER, 7/16, 50 OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3472988
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11 716-50-7-4/003 -E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 Anschlusskabel
7/16 DIN Kabel
7/16 Kabel
7/16 DIN Steckverbinder
Steckverbindertyp: 7/16 Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 7.5 GHz
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: GX07272D, RG214/U
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 7/16 Steckverbinder, 7/16 din steckverbinder, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 11 716-50-7-4/003 -E, 3472988, 347-2988
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,17*
    € 58,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,69*
    € 56,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,63*
    € 45,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,80*
    € 42,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,90*
    € 41,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,66*
    € 37,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,43*
    € 33,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,86*
    € 33,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,12*
    € 28,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.