Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 16 SMA-50-3-56/199 NE HF-KOAX-STECKER SMA ABGEW. 50 OHM/KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473230
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     16 SMA-50-3-56/199 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 18 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelter Stecker
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: Enviroflex 142, Radox RF 400, RG142B/U, RG223/U, RG400/U
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 16 SMA-50-3-56/199 NE, 3473230, 347-3230
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,22*
    € 32,50*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 17,44*
    € 42,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,22*
    € 50,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,20*
    € 49,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,01*
    € 46,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,79*
    € 33,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,76*
    € 31,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,16*
    € 31,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Huber + Suhner
    ENVIROFLEX_142
    ab € 1.010,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.