Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 11 TNC-50-2-113/133 NE HF-KOAX-STECKV. TNC-STECKER 50 OHM KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473271
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11 TNC-50-2-113/133 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Steckverbindertyp: TNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 11 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing, Bronze
  • Koaxialkabeltypen: Enviroflex 316D, G02232D, K02252D
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 11 TNC-50-2-113/133 NE, 3473271, 347-3271
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,93*
    € 32,02*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 17,97*
    € 43,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,26*
    € 51,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,51*
    € 50,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,36*
    € 48,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,98*
    € 33,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,90*
    € 32,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Huber + Suhner
    ENVIROFLEX_316_D
    ab € 673,13*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    K_02252_D
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.