Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 11 TNC-50-7-18/133 NE HF-KOAX-STECKV. TNC-STECKER 50 OHM KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473279
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11 TNC-50-7-18/133 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel TNC
TNC Kabel
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Steckverbindertyp: TNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 11 GHz
  • Kontaktüberzug: Kontakte mit SUCOPRO-Beschichtung
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: LMR-400, Spuma 400, Spuma 400 FR 01, Spuma 400 RS FR
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 11 TNC-50-7-18/133 NE, 3473279, 347-3279
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 36,14*
    € 50,56*
    € 8,95*
    ab € 27,07*
    € 50,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 29,22*
    € 58,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,57*
    € 69,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,87*
    € 67,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,37*
    € 53,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,26*
    € 50,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,33*
    € 49,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,51*
    € 44,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,68*
    € 40,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,00*
    € 39,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,22*
    € 34,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Huber + Suhner
    SPUMA_400-FR-01
    ab € 833,94*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    SPUMA_400-RS-FR
    ab € 957,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.