Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 11 4310-50-12-X2/033 -E HF-KOAX-STECKER, 4.3/10, 50 OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473306
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11 4310-50-12-X2/033 -E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din stecker
Steckverbindertyp: 4.3 / 10 Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Frequenz, max.: 12 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Koaxialkabeltypen: Sucofeed 1/2, Sucofeed 1/2 FR, Sucofeed 1/2 LW
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Klemme
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 11 4310-50-12-X2/033 -E, 3473306, 347-3306
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,81*
    € 35,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 20,82*
    € 44,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,82*
    € 53,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,31*
    € 50,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,16*
    € 40,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,59*
    € 38,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,62*
    € 36,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,80*
    € 33,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,96*
    € 29,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,82*
    € 24,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.