Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 11 716-50-9-9/033 -E HF-KOAX-STECKER, 7/16, 50 OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473309
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11 716-50-9-9/033 -E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 Anschlusskabel
7/16 DIN Kabel
7/16 Kabel
7/16 DIN Steckverbinder
Steckverbindertyp: 7/16 Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 7.5 GHz
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Koaxialkabeltypen: Cellflex SCF12-50, FlexLine 1/2 S, Heliax FSJ4-50B, NK-Kabel RFF 1/2-50, Sucofeed 1/2 HF
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Klemme
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 7/16 Steckverbinder, 7/16 din steckverbinder, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 11 716-50-9-9/033 -E, 3473309, 347-3309
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,83*
    € 40,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 24,35*
    € 49,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,66*
    € 59,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,25*
    € 57,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,09*
    € 46,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,05*
    € 42,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,22*
    € 41,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,96*
    € 38,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,69*
    € 34,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,11*
    € 33,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,35*
    € 28,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.