Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 16 716-50-9-5/033 -E HF-KOAX-STECKER, 7/16, 50 OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473312
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     16 716-50-9-5/033 -E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindertyp: 7/16 Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Frequenz, max.: 7.5 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelter Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing, Bronze
  • Koaxialkabeltypen: Cellflex SCF12-50, Heliax FSJ4-50B, NK-Kabel RFF 1/2-50, Sucofeed 1/2 HF, Sucofeed 1/2 HF FR
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Klemme
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 33,13*
    € 55,99*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 32,78*
    € 59,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,29*
    € 70,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,09*
    € 69,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,28*
    € 56,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,37*
    € 53,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,09*
    € 52,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,01*
    € 47,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,93*
    € 42,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,21*
    € 41,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,78*
    € 39,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.