Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 269 CF SA PINZETTE, CARBOFIB-SPITZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3480460
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     269 CF SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Kunststoffspitzen
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Ausführung der Spitzen: 269
  • Pinzettenspitze: Gerade, flach
  • Pinzettenspitzenmaterial: Kohlenstofffaser
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, Gerade Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universal pinzette, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 269 CF SA, 3480460, 348-0460
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,07*
    € 40,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,74*
    € 38,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,03*
    € 35,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,72*
    € 34,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,40*
    € 33,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,99*
    € 27,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.