Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
CPU
>
Kühlkörper
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP004561 RPI4 CASE, WITH HEATSINK KIT, SILVER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3489263
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP004561
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette:
Pi-Box Pro 4
Zur Verwendung mit:
Raspberry Pi4
Außenhöhe:
30 mm
Außenbreite:
110 mm
Gehäusematerial:
Aluminium
Außentiefe:
95 mm
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Raspberry Pi
>
Peripheriegeräte & Zubehör für Raspberry Pi
>
Raspberry Pi-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Peripheriegeräte
,
Pi
,
Pi-Gehäuse
,
Raspberry
,
MULTICOMP PRO
,
MP004561
,
3489263
,
348-9263
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP004562 RPI4 CASE, WITH HEATSINK KIT, BLACK
Multicomp
MP004562
ab € 38,38*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP007511 RACKBLENDE, ALUMINIUM, RASPBERRY PI4
Multicomp
MP007511
ab € 76,52*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP007513 RACKBLENDE, ALUMINIUM, RASPBERRY PI4
Multicomp
MP007513
ab € 189,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen