Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 53 716-50-0-1/003 -E HF-ADAPTER ABG 7/16-STECKER/BUCHS 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3489418
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     53 716-50-0-1/003 -E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
7/16 din steckverbinder gewinkelt
7/16 din steckverbinder
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: 7/16 DIN
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: 7/16 DIN
  • Adapterausführung: Abgewinkelter Adapter
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 53 716-50-0-1/003 -E, 3489418, 348-9418
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 136,27*
    € 192,73*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 141,26*
    € 229,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 229,42*
    € 273,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 224,43*
    € 267,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 206,65*
    € 245,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 164,80*
    € 196,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 161,51*
    € 192,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 158,20*
    € 188,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 154,91*
    € 184,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 141,26*
    € 168,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.