Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 33 F-N-75-51/033 -E HF-ADAPTER, F-STECKER/N-BUCHSE, 75 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3489419
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     33 F-N-75-51/033 -E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
N Steckverbinder
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: F
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: N
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter N-Stecker, N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, n steckverbinder stecker, n steckverbinder, huber + suhner n-anschluss adapter, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 33 F-N-75-51/033 -E, 3489419, 348-9419
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 188,63*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 303,13*
    € 360,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 294,99*
    € 351,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 227,63*
    € 270,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 217,05*
    € 258,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 212,63*
    € 253,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 208,20*
    € 247,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 203,78*
    € 242,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 188,63*
    € 224,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.