Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 33 N-SMB-50-1/1-- UE HF-ADAPTER, N-STECKER/SMB-BUCHSE, 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3489422
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     33 N-SMB-50-1/1-- UE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: N
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: SMB
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter SMB, SMB Adapter, SMB Steckverbinder, n steckverbinder stecker, n steckverbinder, huber + suhner n-anschluss adapter, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 33 N-SMB-50-1/1-- UE, 3489422, 348-9422
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 62,77*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,37*
    € 133,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,26*
    € 131,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,59*
    € 112,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,68*
    € 98,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 74,25*
    € 88,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,76*
    € 86,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 71,28*
    € 84,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,77*
    € 74,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.