Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43707A9478M600 KONDENSATOR 4700UF 400V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3489465
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43707A9478M600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.026 ohm
  • Produktdurchmesser: 64.3 mm
  • Produktpalette: B43707
  • Anschlussabstand: 28.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 12.7 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 96.7 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, elektrolytkondensator 400v 4700µf, alu elko, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43707A9478M600, 3489465, 348-9465
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,96*
    € 71,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,20*
    € 69,26
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 57,09*
    € 67,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,13*
    € 62,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,23*
    € 59,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,23*
    € 52,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,37*
    € 51,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 42,50*
    € 50,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 41,63*
    € 49,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,70*
    € 44,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.