Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120066-0687 SENSORKABEL 4P M12-BUCHS/M12-STECK 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3490526
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120066-0687
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
CANopen Steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Steckverbinder Typ A: M12-Buchse
  • Produktpalette: Micro-Change 120066
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: M12-Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel 1m, devicenet buskabel, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 120066-0687, 3490526, 349-0526
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,61*
    € 23,07*
    € 6,90*
    ab € 15,07*
    € 40,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,07*
    € 27,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,02*
    € 27,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,13*
    € 25,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,35*
    € 21,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.