Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120084-0033 M12-SENSORBUCHSE, 8POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3490550
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120084-0033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: Ultra-Lock 120084 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 2 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Panelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, Leiterplatte
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67, IP68, IP69K, NEMA 6
  • Nennspannung: 36 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 120084-0033, 3490550, 349-0550
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,73*
    € 25,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,39*
    € 25,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,93*
    € 23,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.