Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120090-5080 M8-SENSORSTECKER, 5POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3490568
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120090-5080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m8
sensorsteckverbinder
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: Nano-Change 120090 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Panelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M8
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Leiterplatte
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67, NEMA 6
  • Nennspannung: 75 VDC
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Steckverbinder, MOLEX, 120090-5080, 3490568, 349-0568
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,03*
    € 32,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,92*
    € 32,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,61*
    € 24,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,28*
    € 24,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,81*
    € 20,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.