Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK KMZ1608SHR601ATD25 CHIP-FERRITPERLE, AEC-Q200, 0.5A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3490684
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KMZ1608SHR601ATD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: KMZ-HR Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 500 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.35 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 600 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, KMZ1608SHR601ATD25, 3490684, 349-0684
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0393*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1307*
    € 0,15553
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0897*
    € 0,10674
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0643*
    € 0,07652
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0618*
    € 0,07354
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,056*
    € 0,06664
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,052*
    € 0,06188
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0513*
    € 0,06105
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0503*
    € 0,05986
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0492*
    € 0,05855
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0393*
    € 0,04677
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.