Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK KMZ1608YHR152BTD25 CHIP-FERRITPERLE, AEC-Q200, 0.3A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3490685
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KMZ1608YHR152BTD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Produktpalette: KMZ-HR Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 300 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.6 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 1.5 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, KMZ1608YHR152BTD25, 3490685, 349-0685
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3416
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0394*
    € 0,1701*
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,28*
    € 0,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1701*
    € 0,20242
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1309*
    € 0,15577
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0903*
    € 0,10746
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,064*
    € 0,07616
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0599*
    € 0,07128
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0558*
    € 0,0664
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0519*
    € 0,06176
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0511*
    € 0,06081
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0501*
    € 0,05962
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,049*
    € 0,05831
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0394*
    € 0,04689
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,701* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.