Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK KMZ1608YHR601BTD25 CHIP-FERRITPERLE, AEC-Q200, 0.5A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3490687
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KMZ1608YHR601BTD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: KMZ-HR Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 500 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.4 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 600 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, KMZ1608YHR601BTD25, 3490687, 349-0687
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0385*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2398*
    € 0,28536
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1253*
    € 0,14911
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0628*
    € 0,07473
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0602*
    € 0,07164
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0552*
    € 0,06569
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0508*
    € 0,06045
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0501*
    € 0,05962
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0477*
    € 0,05676
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0385*
    € 0,04582
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.