Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 212415-0400 CRIMPGEHÄUSE BOARD-IN, 4POS, 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3490868
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     212415-0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
molex buchsengehäuse 4-polig
Rastermaß: 2.5 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpbare Board-In-Stiftkontakte 35021-1001 &, 35021-1160 der Produktreihe 35021 von Molex
  • Produktpalette: 212415
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausführung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: grundleiste für leiterplattensteckverbinder, buchsengehäuse 4-polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 212415-0400, 3490868, 349-0868
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 8,95*
    ab € 0,0507*
    € 0,0801*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0645*
    € 0,2732*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2732*
    € 0,32511
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2367*
    € 0,28167
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1773*
    € 0,21099
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1455*
    € 0,17315
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1107*
    € 0,13173
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0645*
    € 0,07676
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.