Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9GV1224P1J22 AXIALLÜFTER 120MM, 24VDC, 224CFM, 64DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3494969
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GV1224P1J22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 120 9GV
  • Art des Lagers: -
  • Nennstrom: 1.5 A
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 64 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 6.35 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 224 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 6400 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 36 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang mit Steckverbinder
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9GV1224P1J22, 3494969, 349-4969
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 36,81*
    € 63,45*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 37,90*
    € 86,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,23*
    € 102,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,99*
    € 99,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,47*
    € 61,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,34*
    € 58,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,75*
    € 56,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,24*
    € 53,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,90*
    € 45,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.