Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP004356 DEHNFOLIE ESD-SICHER, PINK, 300M X 500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3495095
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP004356
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Stretchfolie
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Produktpalette: Multicomp Pro ESD Film
  • Zur Verwendung mit: Empfindliche Elektronikgeräte
  • Art des Zubehörs: ESD-Folie
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stretchfolie, Wickelfolie, wickelfolie 500mm x 300 lfm, esd stretchfolie, stretchfolien 50cm, Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, MP004356, 3495095, 349-5095
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,56*
    € 69,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,37*
    € 67,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,05*
    € 60,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,49*
    € 51,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,27*
    € 50,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,54*
    € 43,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.