Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO AC0201FR-0710KL DICKSCHICHTWIDERSTAND 10K 1% 0.05W 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3495166
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     AC0201FR-0710KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: AC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 50 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0201 [Metrisch 0603]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 25 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, AC0201FR-0710KL, 3495166, 349-5166
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00315*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03686*
    € 0,04386
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01826*
    € 0,02173
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00961*
    € 0,01144
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00951*
    € 0,01132
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00755*
    € 0,00898
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00658*
    € 0,00783
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00571*
    € 0,00679
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00514*
    € 0,00612
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00442*
    € 0,00526
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00315*
    € 0,00375
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.