Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
YAGEO RC0603FR-071K82L DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K82 1% 0.1W 0603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3495761
Hersteller:
Yageo
Herst.-Nr.:
RC0603FR-071K82L
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
RC_L Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
100 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0603 [Metrisch 1608]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
75 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2019)
Produktbreite:
0.8 mm
Produktlänge:
1.6 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
1.82 kohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
YAGEO
,
RC0603FR-071K82L
,
3495761
,
349-5761
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,00174*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,01833*
€ 0,02181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00992*
€ 0,0118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00813*
€ 0,00967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00727*
€ 0,00865
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,005*
€ 0,00595
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00272*
€ 0,00324
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00265*
€ 0,00315
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0025*
€ 0,00298
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00174*
€ 0,00207
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PANASONIC ERJ3EKF1821V DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K82 1% 0.1W 0603
Panasonic
ERJ3EKF1821V
ab € 0,00539*
Ähnlich
VISHAY CRCW06031K82FKEA DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K82 1% 0.1W 0603
Vishay
CRCW06031K82FKEA
ab € 0,00652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen