Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0805FR-0724RL DICKSCHICHTWIDERSTAND 24R 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3496012
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-0724RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 24 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0805FR-0724RL, 3496012, 349-6012
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00324*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02642*
    € 0,03144
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01639*
    € 0,0195
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01243*
    € 0,01479
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00983*
    € 0,0117
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00756*
    € 0,009
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,005*
    € 0,00595
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00491*
    € 0,00584
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00476*
    € 0,00566
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00462*
    € 0,0055
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00324*
    € 0,00386
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.