Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC1206FR-07332KL DICKSCHICHTWIDERSTAND 332K 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3496219
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-07332KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 332 kohm
  • Produktpalette: RC_L Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC1206FR-07332KL, 3496219, 349-6219
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00449*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04084*
    € 0,0486
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02414*
    € 0,02873
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01808*
    € 0,02152
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0138*
    € 0,01642
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0108*
    € 0,01285
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00765*
    € 0,0091
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00704*
    € 0,00838
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00582*
    € 0,00693
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00569*
    € 0,00677
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00449*
    € 0,00534
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF3323V
    ab € 0,0195*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW1206332KFKEA
    ab € 0,0124*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.