Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC1206JR-074M7L DICKSCHICHTWIDERSTAND 4M7 5% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3496345
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206JR-074M7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 4.7 Mohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC1206JR-074M7L, 3496345, 349-6345
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00437*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0381*
    € 0,04534
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,023*
    € 0,02737
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01857*
    € 0,0221
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01629*
    € 0,01939
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01271*
    € 0,01512
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00877*
    € 0,01044
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00801*
    € 0,00953
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00695*
    € 0,00827
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00574*
    € 0,00683
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00437*
    € 0,0052
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.