Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Passive Bauelemente
>
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Strommesswiderstände - Oberflächenmontage
>
Artikel
YAGEO PT0603FR-7W0R1L WIDERSTAND AEC-Q200, 0R1, 1%, 0.2W, 0603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3496989
Hersteller:
Yageo
Herst.-Nr.:
PT0603FR-7W0R1L
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Oberflächenmontage
Passive
Produktpalette:
PT Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 200ppm/°C
Nennleistung:
200 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0603 [Metrisch 1608]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2019)
Produktbreite:
0.85 mm
Produkthöhe:
0.45 mm
Produktlänge:
1.6 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
0.1 ohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Strommesswiderstände - Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe:
Strommesswiderstände
,
YAGEO
,
PT0603FR-7W0R1L
,
3496989
,
349-6989
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0458*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen