Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RL0805FR-070R3L DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R3 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3497014
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RL0805FR-070R3L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RL Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 600ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.3 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, YAGEO, RL0805FR-070R3L, 3497014, 349-7014
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0405*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1324*
    € 0,15756
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1044*
    € 0,12424
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0799*
    € 0,09508
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0676*
    € 0,08044
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0523*
    € 0,06224
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0504*
    € 0,05998
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0493*
    € 0,05867
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0483*
    € 0,05748
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0405*
    € 0,0482
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.