Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO YC124-FR-0733RL WIDERST. AEC-Q200 33R 8PIN 0.0625W 0804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3497071
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC124-FR-0733RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 0.5 mm
  • Produktpalette: YC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konvex
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0804 [Metrisch 2010]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 25 V
  • Widerstandstyp: Array
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennleistung pro Widerstand: 62.5 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 1 mm
  • Produkthöhe: 0.45 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 33 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, YAGEO, YC124-FR-0733RL, 3497071, 349-7071
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0289*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1716*
    € 0,2042
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0758*
    € 0,0902
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0444*
    € 0,05284
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0436*
    € 0,05188
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0425*
    € 0,05058
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0368*
    € 0,04379
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,036*
    € 0,04284
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0359*
    € 0,04272
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0358*
    € 0,0426
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0289*
    € 0,03439
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.