Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO YC124-JR-0739RL WIDERST. AEC-Q200 39R 8PIN 0.0625W 0804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3497073
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC124-JR-0739RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk 8 pin
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 0.5 mm
  • Produktpalette: YC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konvex
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0804 [Metrisch 2010]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 25 V
  • Widerstandstyp: Array
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennleistung pro Widerstand: 62.5 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 1 mm
  • Produkthöhe: 0.45 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 39 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, YAGEO, YC124-JR-0739RL, 3497073, 349-7073
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7937
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0057*
    € 0,06463*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,018*
    € 0,119*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,06463*
    € 0,07691
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,05974*
    € 0,07109
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02751*
    € 0,03274
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01512*
    € 0,01799
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,015*
    € 0,01785
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0129*
    € 0,01535
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0117*
    € 0,01392
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01065*
    € 0,01267
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00945*
    € 0,01125
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00825*
    € 0,00982
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0057*
    € 0,00678
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,6463* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EXB28V390JX
    ab € 0,0218*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.