Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO YC324-JK-0710KL WIDERSTAND AEC-Q200 10K 8PIN 0.125W 2412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3497081
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC324-JK-0710KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk 8 pin
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 1.27 mm
  • Produktpalette: YC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konvex
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2012 [Metrisch 5030]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Array
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennleistung pro Widerstand: 125 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 5.08 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, YAGEO, YC324-JK-0710KL, 3497081, 349-7081
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6470
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0469*
    € 0,2938*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,18*
    € 0,30*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0586*
    € 0,3353*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2938*
    € 0,34962
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2638*
    € 0,31392
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1252*
    € 0,14899
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,10*
    € 0,119
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0756*
    € 0,08996
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0722*
    € 0,08592
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0686*
    € 0,08163
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0639*
    € 0,07604
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0627*
    € 0,07461
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,938* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.