Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO YC324-JK-071KL WIDERSTAND AEC-Q200 1K 8PIN 0.125W 2412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3497083
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC324-JK-071KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk 8 pin
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 1.27 mm
  • Produktpalette: YC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konvex
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2012 [Metrisch 5030]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Array
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennleistung pro Widerstand: 125 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 5.08 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, YAGEO, YC324-JK-071KL, 3497083, 349-7083
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    21708
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0444*
    € 0,2864*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,17*
    € 0,29*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0881*
    € 0,6006*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2864*
    € 0,34082
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2571*
    € 0,30595
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1223*
    € 0,14554
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0977*
    € 0,11626
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0739*
    € 0,08794
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0676*
    € 0,08044
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0613*
    € 0,07295
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,06*
    € 0,0714
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0588*
    € 0,06997
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0444*
    € 0,05284
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,864* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.