Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST 28772 GLOVE, PU COATED, NYLON, BLACK, MEDIUM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Handschutz
Reinraumprodukte
Produktpalette: ST - PU Coated Nylon Gloves
  • Sicherheitseinstufung: EN388
  • Age Group: Erwachsene
  • Gender: Unisex
  • Handschuhfarbe: Schwarz
  • Handschuhmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Handschuhgröße: M
  • SVHC: To Be Advised
  • Handschuhform: Fingerhandschuhe
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuhe, ST, 28772, 3498239, 349-8239
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,22*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,22* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.