Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONCORDIA TECHNOLOGIES ACT300X4.8B CABLE TIES 300 X 4.8MM BLACK 100/PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498248
Hersteller:
     CONCORDIA TECHNOLOGIES
Herst.-Nr.:
     ACT300X4.8B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Concordia - Nylon Cable Ties
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon (Polyamid)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 85 mm
  • Kabelbinderlänge: 300 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 4.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, CONCORDIA TECHNOLOGIES, ACT300X4.8B, 3498248, 349-8248
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,92*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0492* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.