Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TY-ITS UB200A BLACK CABLE TIE 200 X 2.50MM 100/PK BLK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498250
Hersteller:
     TY-ITS
Herst.-Nr.:
     UB200A BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Hellermann Tyton - TY-ITS Series Cable Ties
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 50 mm
  • Kabelbinderlänge: 200 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 80 N
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, TY-ITS, UB200A BLACK, 3498250, 349-8250
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,54*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0154* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,74*
    € 3,2606
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.