Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TY-ITS UB250C BLACK CABLE TIE 250 X 4.60MM 100/PK BLK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498253
Hersteller:
     TY-ITS
Herst.-Nr.:
     UB250C BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Hellermann Tyton - TY-ITS Series Cable Ties
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 65 mm
  • Kabelbinderlänge: 250 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 225 N
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 4.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, TY-ITS, UB250C BLACK, 3498253, 349-8253
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,89*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0189* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.