Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMA 00124151 32GB C10 UHS-I MICROSDHC, 80MB/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498605
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Kapazität, Speicher: 32 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Flash-Speicherkarte: microSD-Karte, UHS-1, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sdhc, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, HAMA, 00124151, 3498605, 349-8605
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,50*
    ab € 5,48*
    € 9,03*
    Lager 139
    144
    € 14,99*
    ab € 6,81*
    € 9,87*
    Frei Haus
    ab € 9,82*
    € 13,98*
    € 3,50*
    ab € 19,81*
    € 27,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Hama
    00124150
    ab € 3,26*
    Sonstiges
    Hama
    00124160
    ab € 9,77*
    Sonstiges
    Hama
    00124173
    ab € 24,47*
    Sonstiges
    Hama
    00124152
    ab € 5,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.