Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER SPUMA 240-FR-01 KOAXIALKABEL, 6.17MM, 50 OHM, 1M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498631
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     SPUMA 240-FR-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: SPUMA 240-FR-01
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 6.17 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: LSFH
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, HUBER+SUHNER, SPUMA 240-FR-01, 3498631, 349-8631
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 597,84*
    € 627,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 820,60*
    € 1.028,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.028,59*
    € 1.224,02
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.023,84*
    € 1.218,37
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 825,08*
    € 981,85
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 822,96*
    € 979,32
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 820,60*
    € 976,51
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 820,60* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11 SMA-50-4-77/133 NE
    ab € 10,17*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11 TNC-R50-4-76/133 NE
    ab € 24,38*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_BNC-50-4-29/133_NE
    ab € 15,52*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16_QMA-W50-4-5/133_NE
    ab € 16,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.