Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER K 02252 D KOAXIALKABEL, 3MM, 50 OHM, 1M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498636
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     K 02252 D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Braun
  • Leitermaterial: SPCCS (Versilberter, kupferbeschichteter Stahl)
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: K 02252 D, RD316, RG316D
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 82 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: FEP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, HUBER+SUHNER, K 02252 D, 3498636, 349-8636
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 11,57*
    € 14,70*
    Lager 139
    1
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 324,35*
    € 467,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 467,63*
    € 556,48
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 457,64*
    € 544,59
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 359,91*
    € 428,29
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 352,72*
    € 419,74
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 341,88*
    € 406,84
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 324,35*
    € 385,98
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 324,35* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16_SMA-50-2-56/199_NE
    ab € 15,10*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    21_SMA-50-2-6/111_NH
    ab € 8,06*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11 BNC-50-2-34/133 NE
    ab € 14,93*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11 BNC-50-2-34/133 NH
    ab € 11,65*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11 SMA-R50-2-113/133 NE
    ab € 5,07*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_1023-C50-2-2/111_NH
    ab € 17,37*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_BNC-50-2-14/133_NE
    ab € 13,64*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_BNC-50-2-14/133_NH
    ab € 11,85*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_MCX-50-2-15/111_NE
    ab € 4,67*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_MCX-50-2-15/111_NH
    ab € 2,84*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_MCX-50-2-15/133_NH
    ab € 2,71*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_MMCX-50-2-4/111_OE
    ab € 10,26*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_N-50-2-16/133_NE
    ab € 16,39*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_N-50-2-2/133_NE
    ab € 16,40*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_SMA-50-2-112/133_NE
    ab € 5,64*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.