Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 52465-1671 BUCHSENLEISTE MEZZANINE 16P 2REIH 0.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499266
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52465-1671
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
molex buchsenleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 0.8 mm
  • Produktpalette: SlimStack 52465
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste, Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, MOLEX, 52465-1671, 3499266, 349-9266
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,848*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.