Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 53625-2474 MEZZANINE-STECKV. STIFTLEISTE 240P 2REIH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499287
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     53625-2474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.635 mm
  • Produktpalette: SlimStack 53625
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Stiftleiste
  • Anzahl der Kontakte: 240 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, MOLEX, 53625-2474, 3499287, 349-9287
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,25*
      
    Preis gilt ab 8.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 16,25*
    € 19,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.