Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP USB5906C-I/KD USB-HUB-CONTROLLER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499477
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     USB5906C-I/KD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
PD-Controller
USB-IC: USB-Hub-Controller
  • USB-Version: USB 3.1
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.32 V
  • Stromversorgungsrolle: -
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Strom, lq: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Datenrolle: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ports: 6 Anschlüsse
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.08 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,65*
    € 22,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,18*
    € 20,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.