Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO VEL-OW64400 KLETTBAND, 20MM X 150MM, WEISS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499710
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Produktpalette: Professional ONE-WRAP
  • Rollenlänge - metrisch: -
  • Haken: Band
  • Rollenlänge - imperial: -
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Formfaktor: Rechteck
  • Banddurchmesser - imperial: -
  • Bandbreite - Imperial: 0.79 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: 150 mm
  • Bandbreite - Metrisch: 20 mm
  • Länge des Bands - Imperial: 5.91 Zoll
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder velcro, kabelbinder, klett-kabelbinder weiß, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Klett, Werkstattbedarf, VELCRO, VEL-OW64400, 3499710, 349-9710
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,99*
    € 4,52*
    Lager 139
    42
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 3,86*
    € 6,57*
    5 Tage
    130
    pro Stück
    € 1,00*
    ab € 27,46*
    € 36,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Rolle
    ab 5000 Rollen
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1544* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.