Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 54104-3531 STECKV. FFC/FPC ABGEW 35POS 1REIHE 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3500543
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     54104-3531
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC
FPC-Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder
MOLEX
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: Easy-On 54104
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (14-Jun-2023)
  • Kontaktposition: Oben
  • Anzahl der Kontakte: 35 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 54104-3531, 3500543, 350-0543
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,56*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 37 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    XF2M35151AR100
    ab € 2,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.