Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON APARC2505-S2450 PATCHANTENNE, 2.45GHZ, 0.5DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3501687
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     APARC2505-S2450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen
Audio
HF-Antennen
Video-Ausrüstung
Frequenz, max.: 2.45 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Patchantenne
  • Frequenz, min.: -
  • Antennenmontage: I-Pex-Steckverbinder
  • Antennenpolarisation: Rechtsdrehend
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2.5
  • Verstärkung: 0.5 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ABRACON, APARC2505-S2450, 3501687, 350-1687
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.